Spécifications
Détails
- Mesure de tension maximale600 V
- Mesure de tension min.0.1 V
- Catégorie de sécuritéCAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04et IEC/EN 61010-1 2nd Édition pour la catégorie de mesure IV 600 V (CAT IV), Conforme à la norme ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004