Motion
58405
Ponceuse orbitale pneumatique à deux mains Dynorbital® - 0.45 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 23.00 pcm à charge, sans vide, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI05513404
N° MFR58405
Prix775.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale pneumatique à deux mains Dynorbital® - 0.45 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 23.00 pcm à charge, sans vide, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI05513404
N° MFR58405
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
Prix775.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.188 po
  • Hauteur totale
    4.936 po
  • Longueur totale
    11.375 po
  • Taille du tampon
    6.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16 à 24 femmes
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    23.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.45 hp
  • Comprend
    Tampon de ponçage
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Matériau du tampon
    Uréthane
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 58405 6 po (152 MM). DEUX MAINS