Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5938 po
- Longueur totale2.8750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590340750
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSUC204-12
- Type de jointCaoutchouc en silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSUCPAS
- CUP_NON1200106957935