Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6207-ZZDV2 BILLE BRG
- Description longueLe 6207-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6207-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106067580