Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6208-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6208-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, doublement blindé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6208-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106067610