Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6214-2RLD BRG
- Description longueLe 6214-2RS C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant38267
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106950998