Motion
6214-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515883
N° MFR6214-ZZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515883
N° MFR6214-ZZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6214-ZZD BRG
  • Description longue
    Le 6214-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590658763

Aperçu

Description du fabricant
6214-ZZD BRG