Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur28 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6217-ZZD BRG
- Description longueLe 6217-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6217-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590659005