Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur23 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6308-ZZD BALL BRG
- Description longueLe 6308-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6308-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106784814