Motion
6311-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515917
N° MFR6311-ZZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515917
N° MFR6311-ZZD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6311-ZZD BRG
  • Description longue
    Le 6311-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590660346

Aperçu

Description du fabricant
6311-ZZD BRG