Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur31 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6312-2RLDV2 BILLE BRG
- Description longueLe 6312-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6312-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967095