Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6315-2RLD BRG
- Description longueLe 6315-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6315-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590460328