Motion
80-813-11

ANSELL
80-813-11

Gants résistants aux coupures PowerFlex® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05517346
N° MFR80-813-11
Prix31.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
80-813-11

Gants résistants aux coupures PowerFlex® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05517346
N° MFR80-813-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Couleur
    Noir/Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse
  • Type de main
    Paire

Aperçu

Description du fabricant
284101 ACTIVARMR 80813 DISTRIBUTRICE FORMAT EMBALLAGE
  • Les matériaux des gants sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages
  • Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains
  • Conception ergonomique, confort supérieur, dextérité et flexibilité grâce à une technologie brevetée
  • La doublure tricotée mince 13g avec DuPont™ Kevlar® augmente la productivité et la conformité
  • Conforme à la norme CGSB 155.20-2000 sur les essais ignifuges
  • Fournit la catégorie de danger/risque (HRC)
  • Niveau 2 Protection contre les arcs électriques (ATPV) 12 cal/cm2
  • La protection contre les coupures de niveau ANSI 4 permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance
  • 12 paires par sac, 12 sacs par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté