Motion
CD55B40-80M
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 40 mm, course de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05517491
N° MFRCD55B40-80M
Prix100.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 40 mm, course de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05517491
N° MFRCD55B40-80M
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
Prix100.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    80 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    ZC
  • Série de cylindres
    C55
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
CD55B40-80M CYLINDRES, COMPACT, ISO, AUTO SW
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté