Motion
FHSFX202-15MM
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage 15 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI05522741
N° MFRFHSFX202-15MM
Prix50.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage 15 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI05522741
N° MFRFHSFX202-15MM
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
Prix50.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Global Hauteur  
    0.9900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1875 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590318063
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS202-15mm
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106778998

Aperçu

Description du fabricant
FHSFX202-15 UNITÉ MONTÉE