Spécifications
Dimensions
- Hauteur24.6 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Longueur19-45/64 po
- Ratio1:1
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637118-C
- Entrée d'air1/2 NPT
- Déplacement moyen0.720 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centraleFonte
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionBride 2 po ANSI/DIN
- Matériau de la membranePTFE / Santoprene®
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN
- Construction du collecteurCollecteur 3 pièces
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum145 gal/min
- Élévateur d’aspirationSéchage - 14.00 pi
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humide637165-XX
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
- Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations