Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur11
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSécheresse ou huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureAramide, mélange d’acier
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide, mélange d’acier
- Matériau de la doublureAramide, mélange d’acier
- Numéro de catalogue du fabricant2080-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733013865
- MatérielAramide, acier, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001793166
Aperçu
- Tricot : extérieur en mélange d’aramide et d’acier de calibre 13 offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : revêtement de la paume en mousse flexible en nitrile offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures EN407 testé pour la chaleur de contact Niveau 1 Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone