Motion
78072727987

NORTON ABRASIVES
78072727987

Courroie étroite Metalite - grain : 36, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 6 po, 20 par emballage
N° D’ARTICLE MI05525220
N° MFR78072727987
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072727987

Courroie étroite Metalite - grain : 36, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 6 po, 20 par emballage
N° D’ARTICLE MI05525220
N° MFR78072727987
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE À GRIT 78072727987 6 X 48 36
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté