Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- MatérielPolyuréthane, tricot Dyneema Diamond
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON731791030425
Aperçu
- Dyneema® de calibre 13 filé en anneau, 15 % plus de résistance aux coupures que la fibre continue Dyneema®
- Tricot sans couture
- Coquille grise avec revêtement de paume en polyuréthane noir pour les applications industrielles