Motion
DWE4517

DEWALT
DWE4517

Meuleuse d’angle - Avec cordon, 15.0 A, 4.0 hp, 7 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05528456
N° MFRDWE4517
Prix267.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4517

Meuleuse d’angle - Avec cordon, 15.0 A, 4.0 hp, 7 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05528456
N° MFRDWE4517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    7 po
  • Longueur totale
    19.3 po
  • Poids
    12.6 lb

Détails

  • Intensité
    15.0 A
  • Puissance
    4.0 hp
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911278355

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE 4 HP DWE4517 7 PO 8,000 TR/MIN
  • Moteur haute puissance de 4 HP (puissance maximale du moteur) de 8,500 tr/min avec protection contre les surcharges offrant des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • Le champ revêtu d’époxy et l’armature offrent une longue durée de vie contre l’abrasion causée par les débris en suspension dans l’air
  • Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • La poignée latérale à 2 positions offre une ergonomie améliorée pour des applications spécifiques
  • 8,500 tr/min pour une élimination optimale du matériau avec des meules de 7 po
  • La fenêtre de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon