Spécifications
Dimensions
- Poids14.8 lb
Détails
- CUP_NON885911278300
Aperçu
- Le moteur haute puissance de 4.7 HP (puissance maximale du moteur) de 6,500 tr/min offre une protection contre les surcharges et des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
- Le système d’éjection de la poussière augmente la durée de vie de la brosse et protège le moteur contre les particules dommageables qui pénètrent dans l’admission d’air et qui, autrement, pourraient abraser le moteur
- La poignée de déclenchement antivibrations réduit la fatigue causée par les vibrations
- Conception légère (12.1 lb) réduisant la fatigue de l’utilisateur
- Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
- Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
- 6,500 tr/min pour un retrait optimal du matériau avec meules de 9 po
- La fenêtre de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse
- Le protecteur Quick-Change permet à l’utilisateur de régler rapidement le protecteur pour rediriger les étincelles
- La poignée de déclenchement à prise souple offre un confort et un contrôle accrus
- Le cordon épais de style « S » résiste aux abus des environnements de chantier et d’atelier, offrant durabilité et longue durée de vie du cordon
- La poignée latérale à 3 positions offre une meilleure ergonomie pour des applications spécifiques
- Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation