Motion
B308M30TL

BROWNING
B308M30TL

Pignon de courroie d’entraînement 2762854 – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, dents 30
N° D’ARTICLE MI05529747
N° MFRB308M30TL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
B308M30TL

Pignon de courroie d’entraînement 2762854 – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, dents 30
N° D’ARTICLE MI05529747
N° MFRB308M30TL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Taille de la section de la courroie
    8M
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.3460 po
  • Alésage maximal
    31.75 mm
  • Alésage minimum
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur
    75.0316 mm
  • Diamètre du pas
    76.4032 mm
  • Poids
    1.35 lb
  • Largeur
    30 mm

Détails

  • Type de courroie
    HPT
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1210
  • Type de douille
    Alésage conique
  • Bride
    84.9884 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B308M30TL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460609805
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Types de produits
    Pignon HPT
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS B308M30TL HPT
  • Poulie HPT synchrone, broyée pour s’adapter à la douille de verrouillage conique Idéale pour les empreintes d’entraînement compactes Bien adaptée aux applications de plus de 500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté