Motion
80A1SNR100FT

RENOLD JEFFREY
80A1SNR100FT

Chaîne autolubrifiante Syno
N° D’ARTICLE MI05533056
N° MFR80A1SNR100FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80A1SNR100FT

Chaîne autolubrifiante Syno
N° D’ARTICLE MI05533056
N° MFR80A1SNR100FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.0910 po
  • Longueur de la goupille
    0.3590 po
  • Hauteur de la plaque
    0.2370 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.1300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Si la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno® établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
  • Application
    Assemblage automobile, embouteillage, aliments, emballage, usines de papier, scieries et textiles
  • Numéro de chaîne et pas
    80A à 1/4 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901284122

Aperçu

Description du fabricant
80 SYNO RIV CH 100 PI BOBINE
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs