Motion
50  RIV WT 100FT

WHITNEY CHAIN
50 RIV WT 100FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535879
N° MFR50 RIV WT 100FT
Prix13.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
50 RIV WT 100FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535879
N° MFR50 RIV WT 100FT
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
Prix13.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.7810 po
  • Longueur de la goupille
    3.4040 po
  • Hauteur de la plaque
    2.3770 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3750 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5620 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    50A à 2 1/2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901054718

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV WT 100FT BOBINE 1920LK
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer