Motion
60  RIV WT 50FT

WHITNEY CHAIN
60 RIV WT 50FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535880
N° MFR60 RIV WT 50FT
Prix15.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
60 RIV WT 50FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535880
N° MFR60 RIV WT 50FT
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
Votre prix15.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.9380 po
  • Longueur de la goupille
    3.7190 po
  • Hauteur de la plaque
    2.8520 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3750 po
  • Diamètre du rouleau
    1.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    60A à 3 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901267972

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV WT 50FT BOBINE 800LKS
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good