Motion
16753
Dispositif d’adhérence pour neige et glace de TAILLE - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : Moyen (5-8)
N° D’ARTICLE MI05537041
N° MFR16753
Prix19.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif d’adhérence pour neige et glace de TAILLE - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : Moyen (5-8)
N° D’ARTICLE MI05537041
N° MFR16753

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    Moyen (5-8)
  • Taille
    M

Détails

  • Type de pièce jointe
    Pièce jointe
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Chaussures à crampons à glace une pièce noires à enfiler 6300 M
  • Matériau de la pince
    Acier au carbone
  • Type de pince
    Goujon
  • Groupe et classe
    Accessoires pour chaussures
  • Comprend
    1 paire de crampons à glace
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du couvre-chaussure
    Caoutchouc
  • Gamme de produits
    LÉGUME
  • Série
    Traction sur la glace
  • CUP_NON
    720476167532

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE EN UNE PIÈCE 6300 ,
  • Les crampons à glace à enfiler TREX® 6300 sont des poignées à glace légères pour les bottes avec 8 poignées à crampons remplaçables et une conception en une pièce pour un ajustement serré par-dessus les bottes d’hiver afin de prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. Ces crampons à glace offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 8 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testé pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), le caoutchouc extensible offre un ajustement sûr et un port facile à enfiler et à enlever. Ces crampons à neige sont légers et peuvent être pliés suffisamment petits pour être rangés dans une poche ou un sac lorsqu’ils ne sont pas portés. L’outil SIZING TREX® Ice Traction doit s’ajuster parfaitement à votre botte ou à votre chaussure. La conception extensible signifie qu’aucun serrage ou ajustement n’est nécessaire. Utilisez votre pointure de chaussure/botte pour déterminer la pointure approximative.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté