Spécifications
Dimensions
- Longueur15.25 po
- TailleXL
- Largeur de bande2 po
- Poids0.51 lb
Détails
- Détails supplémentairesTricot de polyester respirant conforme à la norme ANSI (4.1 oz.) - Traitement évacuant l'humidité - 50+ FPS pour une protection contre les UV nocifs - Matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI 2" Niveau 2 - Réfléchissant par transfert de chaleur pour un confort flexible - Poches : Une poitrine extérieure - Lime, Orange
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2004
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionT-shirt 8289 XL Lime Type R Classe 2
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 chemise
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyester
- Nombre de poches1
- Gamme de produitsGloWear
- SérieChemises et chandails en molleton
- Style chemiseChandail
- Style de manchesManches courtes
- CUP_NON720476215059
Aperçu
- T-shirt de classe 2 : Vêtements à prix réduit avec tricot léger œil-de-perdrix et traitement évacuant l’humidité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation