Motion
56-426/S
Gants résistants aux produits chimiques, G, PK12
N° D’ARTICLE MI05537109
N° MFR56-426/S
Prix11.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, G, PK12
N° D’ARTICLE MI05537109
N° MFR56-426/S
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
Votre prix11.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    P en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Application
    Usage général, assemblage, usinage, automobile
  • Couverture du revêtement
    Paume
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Violet
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4111
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Tricot de nylon sans couture
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314117138
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314117138

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 56-426/S SM
  • La coquille en tricot à cordes sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Répulsivité des liquides - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
  • Ultra léger- Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
  • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec
  • la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good