Motion
48-L140Y/S
Latex Assurance Unsupport, jaune, 14 mil, 12 po, floqué, rayon de miel TAILLE S-Jaune
N° D’ARTICLE MI05537147
N° MFR48-L140Y/S
Prix1.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex Assurance Unsupport, jaune, 14 mil, 12 po, floqué, rayon de miel TAILLE S-Jaune
N° D’ARTICLE MI05537147
N° MFR48-L140Y/S
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
Prix1.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    32 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    7.22 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids léger. Idéal pour les applications domestiques et légères.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Roulé
  • Type de poignet
    Roulé
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    11
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche l’écoulement de liquide • Sans silicone
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Doublé
    Floqué
  • Numéro CUP du fabricant
    616314064708
  • CUP_NON
    616314064708

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN LATEX 48-L140Y/S 14 MIL
  • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon