Motion
396-300-CBL
Chapeau à nouer rafraîchissant - Couleur : Cowboy Blue, Taille : OS
N° D’ARTICLE MI05537219
N° MFR396-300-CBL
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau à nouer rafraîchissant - Couleur : Cowboy Blue, Taille : OS
N° D’ARTICLE MI05537219
N° MFR396-300-CBL
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
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59 cm
  • Taille
    OS OS
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées, à l’extérieur et à l’intérieur. Construction, automobile, exploitation minière, agriculture, médecine, services d’urgence, services alimentaires, gréement de pétrole, sites industriels, événements sportifs.
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Bleu cowboy
  • Couleurs
    Bleu cowboy
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées, à l’extérieur et à l’intérieur. Construction, automobile, exploitation minière, agriculture, médecine, services d’urgence, services alimentaires, gréement de pétrole, sites industriels, événements sportifs.
  • Mot-clé de description
    Refroidissement par évaporation
  • Type de vêtement
    Chapeau noué
  • Numéro CUP du fabricant
    616314097140
  • Matériel
    Popeline de coton, polyester
  • Quantité du colis
    200
  • CUP_NON
    616314097140

Aperçu

Description du fabricant
CHAPEAU À CRAVATE RAFRAÎCHISSANT 396-300-CBL BLEU COWBOY
  • Technologie de refroidissement au front
  • Élastique à l’arrière de la tête pour un ajustement sûr
  • Bandeau absorbant en tissu éponge doux pour plus de confort et d’absorption
  • Le refroidissement prolongé dure toute la journée
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore