Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur7-1/2 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne1 po
- Poids2.6 lb
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- CouleurRouge
- Matériau du boîtierNylon
- Connexion de l’extrémité de la longe5K® Mousquetons verrouillables
- Matériau de la ligneCorde en polyester
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
- TypeAttache arrière rétractable
- Connexion de l’unitéAucun connecteur
Aperçu
- Le premier et le seul dispositif rétractable conçu pour s’attacher n’importe où le long du cordage de sécurité
- Solution de rechange économique aux longes avec amortisseur de chute à attache arrière
- Conception tout-en-un avec capacité de travail de 7-1/2’ et connecteur d’ancrage
- Conçu pour ancrer sous l’anneau dorsal en D du harnais d’un utilisateur pour une sécurité accrue
- Amortisseur intégré avec indicateur de charge
- Seule attache autorétractable conforme à la norme ANSI Z359
- Adapte facilement deux unités pour une protection contre les chutes à 100 %
- Le modèle MFLTB-1/7.5FT est doté de deux connecteurs à anneau en D turbo avec deux (2) unités MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
- Capacité : 400 lb