Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril7.0000 po
- Longueur du baril6.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5000 po
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Taille de la bagueN
- Bride extérieure Diamètre10.0000 po
- Bride Épaisseur1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage8.1200 po
- Longueur de vis8 po
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendBoulons standard
- Numéro de catalogue du fabricant114914
- Numéro CUP du fabricant782477295492
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons4
- Couple de serrage des vis3600 po
- Capacité de couple150000 po
- CUP_NON782477295492
Aperçu
- Bride
- 4° conique
- Facile à enfiler et à enlever
- Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.