Motion
R414002410

AVENTICS
R414002410

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05540369
N° MFRR414002410
Prix571.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R414002410

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05540369
N° MFRR414002410
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
Prix571.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    1/8 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    4.23 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 50 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 174 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R414002410 ED02-000-100-020-1M12A