Motion
R412013018

AVENTICS
R412013018

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540607
N° MFRR412013018
Prix213.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412013018

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540607
N° MFRR412013018
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
Prix213.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R412013018 CD04-5/3CC-N018-012DC