Motion
R422102213

AVENTICS
R422102213

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541532
N° MFRR422102213
Prix149.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422102213

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541532
N° MFRR422102213
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
Prix149.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R422102213 TC15-3/2OO-SR-024DC-E-FORM C-