Motion
R422102248

AVENTICS
R422102248

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541561
N° MFRR422102248
Prix162.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422102248

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05541561
N° MFRR422102248
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
Prix162.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R422102248 TC15-3/2CC-SR-024DC-E-FORM C-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté