Motion
AS2-RGP-G038-GAN-080

AVENTICS
AS2-RGP-G038-GAN-080

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542452
N° MFRAS2-RGP-G038-GAN-080
Prix181.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS2-RGP-G038-GAN-080

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542452
N° MFRAS2-RGP-G038-GAN-080
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
Prix181.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS2
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    95 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412006154 AS2-RGP-G038-GAN-080

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté