Motion
AS2-RGP-G038-GAN-010-DS

AVENTICS
AS2-RGP-G038-GAN-010-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 1.5 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI05542461
N° MFRAS2-RGP-G038-GAN-010-DS
Prix161.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS2-RGP-G038-GAN-010-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 1.5 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI05542461
N° MFRAS2-RGP-G038-GAN-010-DS
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
Prix161.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS2
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    95 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 232 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412006166 AS2-RGP-G038-GAN-010-DS