Motion
AS3-RGP-G012-GAN-010

AVENTICS
AS3-RGP-G012-GAN-010

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542706
N° MFRAS3-RGP-G012-GAN-010
Prix249.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS3-RGP-G012-GAN-010

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542706
N° MFRAS3-RGP-G012-GAN-010
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
Prix249.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS3
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    56 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 232 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412007148 AS3-RGP-G012-GAN-010

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté