Motion
AS3-RGP-G038-GAN-080-DS

AVENTICS
AS3-RGP-G038-GAN-080-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542719
N° MFRAS3-RGP-G038-GAN-080-DS
Prix227.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS3-RGP-G038-GAN-080-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542719
N° MFRAS3-RGP-G038-GAN-080-DS
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
Prix227.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS3
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    151 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412007163 AS3-RGP-G038-GAN-080-DS