Motion
R412009020

AVENTICS
R412009020

Préfiltre - 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542883
N° MFRR412009020
Prix837.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009020

Préfiltre - 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542883
N° MFRR412009020
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
Prix837.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009020 "AS5-FLP-G034-PBP-AC-00 30"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon