Motion
R412009026

AVENTICS
R412009026

Préfiltre - 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542889
N° MFRR412009026
Prix862.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009026

Préfiltre - 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542889
N° MFRR412009026

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix862.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009026 "AS5-FLP-G034-SSS-AC-00 30"