Motion
R412014680

AVENTICS
R412014680

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/4 ports BSPP, vidange automatique (normalement fermée)
N° D’ARTICLE MI05543165
N° MFRR412014680
Prix167.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412014680

Filtre à air standard - 35 scfm, 1/4 ports BSPP, vidange automatique (normalement fermée)
N° D’ARTICLE MI05543165
N° MFRR412014680
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
Prix167.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412014680 AS1-FLS-G014-PNB-AC-05.00 R--