Motion
R412014698

AVENTICS
R412014698

Microfiltre - 12 scfm, 1/4 ports BSPP, drainage automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05543183
N° MFRR412014698
Prix346.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412014698

Microfiltre - 12 scfm, 1/4 ports BSPP, drainage automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05543183
N° MFRR412014698
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
Prix346.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    12 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412014698 po AS1-FLC-G014-SSN-AC-00 01 R-