Motion
0820400003

AVENTICS
0820400003

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI05545734
N° MFR0820400003
Prix187.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820400003

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI05545734
N° MFR0820400003
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
Prix187.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPP (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    1/4 BSPP (Sortie)
  • Port 3 Taille/Type
    1/4 BSPP (échappement)
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    3-Way
  • Débit
    19.42 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
0820400003 VVAP-3/2NC-ROL