Motion
0820408001

AVENTICS
0820408001

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par piston
N° D’ARTICLE MI05545751
N° MFR0820408001
Prix53.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820408001

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par piston
N° D’ARTICLE MI05545751
N° MFR0820408001
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
Prix53.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    M5 (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    M5 (Sortie)
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    3-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
0820408001 VVAP-3/2NC-PLU