Motion
R412010586

AVENTICS
R412010586

R412010586
N° D’ARTICLE MI05545834
N° MFRR412010586
Prix32.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010586

R412010586
N° D’ARTICLE MI05545834
N° MFRR412010586
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
Prix32.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Polyamide
  • Débit
    13.77 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7.25 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    7.25 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Matériau du joint
    NBR
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
R412010586 CC04-G018-DA06-1 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté