Motion
7472014002

AVENTICS
7472014002

Cylindre pneumatique à tige de liaison série C12P - Alésage 63 mm, course 75 mm, tige 22 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , amorti pneumatique, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05546358
N° MFR7472014002
Prix676.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
7472014002

Cylindre pneumatique à tige de liaison série C12P - Alésage 63 mm, course 75 mm, tige 22 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , amorti pneumatique, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05546358
N° MFR7472014002
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
Prix676.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Montage sur manille amovible Mp2
    1827005914
  • Type de coussin
    Amorti pneumatique
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à bride - MF1/MF2
    1827005930
  • Fixations au pied - MS1
    1827005882 Étroit, 1827005874 Large
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    R422003616
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    1827009942 Acier galvanisé
  • Œillet de tige
    7472ZZ1447 Acier galvanisé
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    8103040344
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C12P
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124006
  • Normes respectées
    CNOMO NFE 49-001

Aperçu

Description du fabricant
7472014002 C12PNF D63 H75 4222 311 00 1
  • Selon la norme NFE 49-001
  • Ø 25 mm à 200 mm
  • Course max. : 2300 mm
  • Conception robuste
  • En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur