Motion
3610547500

AVENTICS
3610547500

Régulateur d'air standard - Filetage interne de sortie, filetage interne
N° D’ARTICLE MI05546451
N° MFR3610547500
Prix700.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
3610547500

Régulateur d'air standard - Filetage interne de sortie, filetage interne
N° D’ARTICLE MI05546451
N° MFR3610547500
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
Prix700.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’expert en sinistres
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit d’air maximal
    31.78 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    Filetage interne
  • Type de port de sortie
    Filetage interne
  • Matériau du joint de soupape
    Caoutchouc acrylonitrile butadiène

Aperçu

Description du fabricant
FD08W10 RÉG 3610547500