Motion
0821303543

AVENTICS
0821303543

Filtre à air standard - 141 scfm, 3/4 ports BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05547518
N° MFR0821303543
Prix254.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303543

Filtre à air standard - 141 scfm, 3/4 ports BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05547518
N° MFR0821303543
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
Prix254.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    141 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303543 FILTRE NL4 G3/4 CUVETTE EN POLY WI